画像準備中

ワイヤレス デジタルノギス通信ユニット 送信機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35145819 品番AX-ADCWD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能なデジタルノギスAD-5767-150のワイヤレス通信ユニット【送信機】。
無線でデータ通信、専用ソフト不要。(※ノギス本体AD-5767-150および別売の受信機AX-ADCWD-Rが必要です。)
パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能。
計測データの管理業務の効率化が可能。部品や製品の検査・品質管理に便利。測定データの信頼性が向上。手書き記録による記入ミスを解消。

付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 質量(g)約12(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池×1個 最小表示量(mm)0.01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×48×12.5 周波数帯域(MHz)2400〜2483.5 電池寿命10000回(送信時)、約1年(保存時) 接続台数送信機:最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能) 音量(dB)ブザー:約40(距離10cm) 変調方式2400MHz FSK/GFSK 送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
注意
※ワイヤレス通信には、ノギス本体AD-5767-150および別売の受信機AX-ADCWD-Rが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35145819 AX-ADCWD-T 26441924 AX-ADCWD-T (通信ユニット 送信機) ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 1台 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする