※代表画像
オプション品です 黒球付き熱中症指数計 / 熱中症指数モニター AD-5698用電池蓋
簡単に使用でき、子どもたちも安全に園庭遊びを楽しんでいます。
自分では大丈夫と思い無理して作業し、熱中症になってしまう人も多いので、アラームで通知してくれるのはありがたいです。
こんなに小さいのに、こんなに安いのによくできていますね。黒球付きの正式な計算で出しているのに。以前は大きくて高価だった。
説明書がわかりずらい。設定がわかりずらい。外と中の設定がわからなかった。普通に電源入れて、使えば別に問題なかった。
小型軽量で設置も簡単で画面表示文字が見やすく数値も正確でした
熱中症対策として夏場にエアコンを入れる際の目安として導入していますが、一目で確認でき、アラーム音も鳴るためとても便利です。
形状がコンパクトだが、表示部は見やすく使用感も良い。ON・OFFのOFF側の長押しを短く出来たら更に良い。
操作が簡単で良いですね。試しに締め切った車の中に入れましたがすぐに警報が出たので性能に関しても問題無いと思います