京セラ
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
左
左
右
シャンク径d(Φmm)
16
8
10
12
16
20
25
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35147095
品番
A16Q-SCLCL09-18AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途
内径・奥端面加工
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
シャンク
油穴付き鋼シャンク
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。