タイトボンド オリジナル木工用接着剤

(85件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(450mL) 注文コード 35147666 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
特性耐熱性、耐溶剤性 主な用途木材 主成分脂肪族樹脂 粘度3200cps 正味質量(g)522 オープンタイム(分)5 強度3600psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 可使温度(℃)10 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
水濡れしない箇所の木工に

木工での接着は、このところタイトボンドのオリジナルかVを使い分けています。オリジナルは水濡れしない箇所の接着に使用しています。硬化速度も適切で十分な強度が出るので使いやすいです。

2025-10-09
用途:
ギターリペアや木工DIYに
ロゴリンク有限会社 様

ギタービルダーが使うとの情報を得て10年以上リピートしている。一般のホームセンターは置いていないので助かります。よくある白い木工ボンドと比較すると乾燥後はかなり硬質な印象。ノコやすりでも苦労するのではみ出しはウエスか木粉を絡めて拭き取る。平面同士の場合は表面は荒い方がより強力に接着。ノズルはしっかり閉じて拭き取って置かないと次回が面倒な事になる。

2人が参考にしています
2025-12-04
用途:
楽器作りに
その他業種

タイトボンドは、膠に性質が近く、楽器作りや修理には欠かせない接着剤。使い勝手も良い。

2025-07-08
用途:
接着
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

木材の接着に使用しています。木口接着に強くてとても重宝しています。これからも使いたいです。

1人が参考にしています
2025-07-01
用途:
無垢材天板などの接着。
家具工房スタイル・ガレ 様

作業性(粘度や乾燥時間など)も丁度よく 接着強度や経年強度もあり信頼性がある接着剤です。

2025-04-04
用途:
木工作業

以前も使用したことがあり接着力も良く再度の購入です

対象商品:
35147657
2024-03-12
用途:
木工
飲食業

元々、タイトボンド3やゴリラ ウッドグルーを使用していたが、
耐水性を必要とする場面は、めったにないので、安価なタイトボンド オリジナルで
充分だと判断した。
はみ出してもヤスリで削りやすいし、乾燥時間も早いので使いやすい。強度も問題無い。
大きいボトルだと、結局使い切れずに固まってしまうので、割高でも小さいサイズで早期に
使い切る方が良い。

5人が参考にしています
対象商品:
35147666
2025-07-03
用途:
家具補修

とても品質はいいが、キャップの劣化が気になる。もう少し強靭にして欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする