白ボンドより粘性が緩く、伸ばしやすい。
作業効率は概ね良好です。
これは最適最強の木材用接着剤です。オープンタイムを守ってから板を合わせて接合すれば後のクランプ時間も少なくて済み、しかも接合強度は十分にあります。多少高額ですが使い勝手と接合品質を考えると十分に満足できます。
築古アパートのキッチンユニットの金具交換(こちらもモノタロウで購入)時に、どうしても外せない金具が有ってネジ頭までなくなり、仕方ないので電動ドリル(ドリルをモノタロウで購入)で扉に穴を空けて古い金具を外したが、穴塞ぎで爪楊枝を大量に差し込んで固定するのに使用。YouTubeで木工用ボンドはこれ一択と言っていたのと高いので少量版だった事で購入。数時間掛けて乾かしたのが良かったのか問題なく使えました。只、どこかで見たような気がしますが、確かに独特の膠のような臭いがしますね。それが強力に粘着する理由なんでしょう(笑)
タイトボンドで満足品でしたが、それ以上接着率が良いと言う事で購入しました。楽しみです。仕事と趣味の両方で使用します。
木材同士を接着するのに適しています。特に木口同士の接着にも強くて重宝しています。
素晴らしいの一言です。割れた陶器の修理はこれでできます。他の接着剤ではおそらく何を選択してもむつかしいと思います。
耐水性も問題なく、炊飯に使う陶器のフタをこれで修理してみましたが強度的にも問題なく、繰り返し蒸気と熱、洗浄を繰り返していますが全くはがれる気配はありません。瞬間接着剤は水に弱くはがれてきますが、これなら問題ありません。
また、グラスクロスに含侵させて液漏れする缶の修理にも使いました。相手が油っぽい金属でもはがれることはありません。
食洗機に入れてヒビが入ったマグカップの修理に購入。
衛生的に問題ないと聞いていました。
しっかり接着して守らないことを祈り作業します。
いつもは赤のオリジナルを買ってますが、今回緑も買ってみました。使いながら赤と比べてみたいと思う。