画像準備中

ミニミニオービタルサンダー用 ベースパッド(ベルクロ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35148346 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合2012 パッドサイズ(Φmm)50 取付ねじM6 用途ミニミニオービタルサンダー用ベースパッド RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35148346 - 12242871 MSA-50122R 2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック) マスターエアツール 2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック) マスターエアツール 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148346
2024-04-19
用途:
塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST 様

以前い使用していたパッドが経年劣化でウレタン(黄色部分)よりボロボロになり、はがれて軸とベルクロ部分が分離してしまった為交換用に購入しました。耐久性は使用開始から10年は経過しているので結構持った方だと思います。引き続き愛用させて頂きます。

2018-11-15
用途:
自動車鈑金の鉄板サンディング
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルクロが弱く直ぐにペーパーが手裏剣の様にどこかへ飛んでいってしまいます。もう少し強くしてほしい。
強いて言えばパッドのベルクロ規格を統一してメーカー問わず使えれば尚更良い。

対象商品:
35148346
2017-02-11
用途:
サンダーの替えパッド
金原自動車 様

サンダーのパッドが傷んだ為、替えパッドを探していました。販売業者がなくなり困っていましたが、ほぼ同等品が見つかり再びサンダーが使用出来ます。まだ使ってはいませんが、サンダーに無料なく取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする