プラコンインポッキンブレーカー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35148416 品番PIPBH-EK-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全な電気工事や家庭・事務所の元電源を落とさず作業が可能。ポッキンプラグにブレーカーがついるため安心。抜け止め機能付。屋内用。

質量(kg)0.21 保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/6mA感度) 用途ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PIPB-EB-N)、過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度(PIPB-EK-N)、過負荷・漏電保護兼用 15A/6mA感度(PIPBH-EK-N) 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 芯数3 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35148416 PIPBH-EK-N 12509065 PIPBH-EKN-S プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業 プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148407
2017-04-23
用途:
機械のメンテナンス
新栄工業 様

まだ、ブレーカーの恩恵を受けたことがないので性能はわかりませんが、使っていると何となく安心します。

対象商品:
35148416
2015-03-23
用途:
通信設備ないでの作業時に使用
日本シエナコミュニケーションズ 様

使用が必須なので感想とかはないのですが小型で助かってます。

対象商品:
35148416
2014-12-25
用途:
地絡・漏電対策

プラグ側に延長ケーブルが付いているとコンセントに接続しやすい。

対象商品:
35148391
2014-10-28
用途:
企業健康診断で、レントゲン車の電源を建物から引く際に使用しました。
一般財団法人日本がん知識普及協会 様

使用感はとてもいいのですが、色の工夫をお願い致します。

対象商品:
35148407
2014-11-24
用途:
屋外電源へのつなぎ込み
株式会社SNCサービス 様

安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする