プラグインポッキンブレーカー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35148425 品番PIPB-EB-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。屋内用。

コンセント個数3 電線長さ(m)0.4 質量(kg)0.4 保護機能漏電保護専用(15mA感度) 用途ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PIPB-EB-T)、過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度(PIPB-EK-T)、過負荷・漏電保護兼用 15A/6mA感度(PIPBH-EK-T) トラスコ品番359-8624 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 芯数3 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋内 特性アース付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35148425 PIPB-EB-T 12509047 PIPB-EBT-S プラグインポッキンブレーカ 日動工業 プラグインポッキンブレーカ 日動工業 1台 9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148443
2019-03-27
用途:
天井ボード、クロスの貼り替え作業時。床張り替え作業時で室内のコンセントから電源を取る場合。
建設業・工事業

安心して電源を利用できる事が良い。
差し込みの形状が大きいので、利用できないコンセントがあります。
差し込み部分のみブレーカーより放してほしい。

対象商品:
35148425
2017-06-10
用途:
外装に内装に電動工具が多いために。
西原住設 様 (建設業・工事業)

コンプレッサと同時にマルノコとかサンダーなどを同時に使うとブレーカーが落ちやすいのでこれで安心して使うことができます

対象商品:
35148434
2014-12-26
用途:
工事現場にてお施主様の電源を借用する際に使用。電動工具を使用。

コンパクトで、使い勝手が良い。3口あるので、作業が重なっても使えるのでよい。

対象商品:
35148434
2014-07-20
用途:
電動工具の使用、ポンプ部品の内部清掃。(サンダー使用、ワイヤーカップ等)

ポッキンブレーカの使用が、安全の為今は当たり前の状況です。改善点は、まだ分かりません。

対象商品:
35148434
2014-06-24
用途:
現場にて 充電したいときに
エムズプランニング株式会社 様

使いやすい

対象商品:
35148434
2013-07-11
用途:
稼働中の工場、ホテル、病院での工事
今井設備工業 様

安心して電動工具の使用ができる。
漏電はもちろん、過電流で遮断してくれるので
お客様に迷惑をかけなくて、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする