おもしろなぞなぞかるた

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35148594 品番3362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

なぞなぞを解きながらかるた遊びをしよう
なぞなぞが盛りだくさんの楽しいかるたです。45種類のなぞなぞが出題されます。なぞなぞを解きながら、楽しくかるた遊びができます。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:取り札×45、読み札×45、予備×6(取り札・読み札各3)

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 セット内容取り札45枚、読み札45枚、予備10枚 材質 寸法(mm)カード:56×86、箱:約117×88×22 質量(g)139 適合年齢(歳)5

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
保育園の孫と遊ぶ為
サービス業

来年小学校入学の孫と遊んでいます。未だ字が完全に読めませんが、一日何度もかるた取りをせがまれます。興味津々で刺激につながり良い感じです。良い物を購入出来ました。自分のボケ防止にも繋がりますね。

対象商品:
35148594
2025-06-04
用途:
遊び
医療・福祉・介護関連業

子どもと高齢者との遊びに活用しました
ちょっと考えなくてはならないのがちょうど良かった

対象商品:
35148594
2024-02-03
用途:
4世代それぞれの取り方で楽しめるカルタ
その他業種

幼稚園の女の子は取り札の絵をじっくり見て取り札を取り。大人顔負けの成績。大人は読み札を聞いて一生懸命に答えを考えてから取り札を探す(それぞれ未意識の行動だった)
という行動から、なかなか面白い真剣勝負ができたのでよかっとと思う。
子供はすぐに覚えてしまうだろうから、複数回は使えないカモだけれど。物忘れの得意?なひいばば世代は、友だちどうしで頭の体操として繰り返し利用できるのではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする