アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ループ付タオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35148664
品番
6842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ループと名前タグ付でなくしにくい!色鮮やかなかわいいタオル!名前タグ付
色
カラフル
寸法(mm)
200×200
サイズ
小
質量(g)
16
混率(%)
綿100%
柄
ハッピーライフ