アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他絵画用具
ハッピースタンプマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35148883
品番
7575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
カラフルなスタンプとペンのセット
材質:PP,PE
用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
材質
PP、PE
寸法(mm)
105×193×21(取手含まず)
質量(g)
91
色数
10色