BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(電動工具)
BOSCH(ボッシュ)の 振動ドリル
キーレス吸塵振動ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35148915
品番
PSB800-2RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
ワンタッチで電気ドリルに切替可
クラス最強パワー800W
新マイクロフィルターシステム
オートロックチャックで確実な着脱
電子無段変速+ギア式2段変速
正転・逆転機構
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
40
穴あけ能力(mm) コンクリート
Φ20・13(マイクロフィルター装着時)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1100/2800
チャック把握範囲(Φmm)
1.5〜13
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜18700/47600
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
490×220
付属品
キャリングケース付(プラスチック製)
質量(kg)
2.5