※使用例

77688 クリスマスアドベントカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 35149048 77688 クリスマスアドベントカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 35149048 77688 クリスマスアドベントカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 35149048 77688 クリスマスアドベントカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 35149048

クリスマスアドベントカレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35149048 品番77688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

組立時間は約5分!好きな絵を描いてオリジナルのアドベントカレンダーを作ろう!

セット内容紙製パーツ(本体A)×1、紙製パーツ(本体B)×1、仕切り(縦)×3、仕切り(横)×5 材質 寸法(mm)組立済:200×225×55 質量(g)229

商品説明動画

【作ってみよう】クリスマスまで待ちきれない!そんな時は…?【アドベントカレンダー!】-Artec -
【販売店様】クリスマスアドベントカレンダー【ご掲載用】-Artec-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする