ブレードがボタン一つで着脱可能 ワンタッチSDSシステム 低振動設計で疲れにくい 不意の作動を防ぐ安全ロックスイッチ 電子無段変速
上記の作業には十分なパワーがある、反面コントロールが難しい
日曜大工のどの仕様であれば差し支えないと思います。用途別に替刃の種類が他にもあればよかったです。
切れ味が良く、コンパクトで作業がし易いので、気に入ってる。
試しにポリタンク切断しましたが、500なので良かったです。パワーがありました。
塩ビ管の切断に使用しているが、100φまででは全く問題ない。振動が少なく、連続して作業しても身体への負担が少なくて済み、助かっている。DIYの電動区具としては性能・価格とも優れていると思う。振動ドリルに続いて購入したが、次の工具もBOSCHにしようと思っている
すこし太い木(50o)程度を切断時両手で押さえても、振動と音が激しく使用に耐えられなかった。振動もあまり無く切れるのは30o程度まで。