フリフリスカート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35149093 品番 3301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

ふんわりボリュームのあるスカートゴム仕様

質量(g)50 仕様ゴムウエスト 材質ポリエステル ウエスト(cm)約40〜80 丈(cm)約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-13
用途:
発表会
高橋音楽教室 様 (教育・研究機関)

とても綺麗な色でふわふわのボリュームもあり、子供も喜びました。

対象商品:
89848273
2019-11-14
用途:
発表会の衣装に使用
医療・福祉・介護関連業

スカートの下にチュールとしてはきましたが、固すぎずボリュームもあり
よかったです。生地を買って作る手間を思うと、リーズナブルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする