15mm 目地刷毛 モノタロウ 35149545

目地刷毛

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード35149545 品番15mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

狭い目地部への塗装に便利です

形状 型式金巻平 サイズ(号)5 毛丈(mm)35 毛材山羊 毛幅(mm)15 玉厚(mm)5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35149545 15mm 89970282 5 刷毛 目地用 モノタロウ 刷毛 目地用 モノタロウ 1箱(10本) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149554
2014-07-12
用途:
塗装作業

油性塗料には問題なく使用できますが、水性塗料では使用が難しいようです。毛先がすぐダンゴになり塗りずらいです。

対象商品:
35149545
2014-05-27
用途:
社内塗装作業に使用してます。
建設業・工事業

刷毛は低価格で大変助かりますが、梱包されてきたときに防腐剤の臭いがきつくて毎回とても不快なおもいをしてます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35149554
2014-07-04
用途:
塗装業
模型のみちくさ 様

材料の含みも良く非常に良い

対象商品:
35149563
2014-07-28
用途:
塗装

価格なり、お得感は感じられず。虫除け粒が入っており、臭いが強烈。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35149563
2014-02-13
用途:
コーキング

色々試しましたが、他社のものより長持ちするし、今のところ一番良いのでいつもまとめて購入しています。

対象商品:
35149563
2013-09-23
用途:
塗装作業

価格も安く使いやすいです。幅の広い物のラインナップがあれば滅茶苦茶に助かります。

対象商品:
35149545
2013-08-21
用途:
外壁目地の塗装
建設業・工事業

毛抜けもさほどなく、使い勝手も悪くないと思います。
もう少し安くならないかな。

対象商品:
35149554
2014-04-08
用途:
塗装作業
ダイイチ.P.O 様

安くても、十分に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする