GCS230-36P 草刈用チップソー(刈払機用) モノタロウ 35149572

GCS230-36P 草刈用チップソー(刈払機用) モノタロウ 35149572 GCS230-36P 草刈用チップソー(刈払機用) モノタロウ 35149572

草刈用チップソー(刈払機用)

(121件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード35149572 品番GCS230-36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穴あきの軽量タイプだから作業負担を軽減できます。
チップが飛びにくい埋込みタイプ。

外径(Φmm)230 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 用途一般草刈用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149581
2023-06-14
用途:
荒れ地草木刈、

カタログで、選び、安心使用中、回転歯、ボルツが、ぬけない、安心して使用中。

対象商品:
35149581
2020-07-18
用途:
もちろん草刈り

他のメーカーと比較しても、何らそん色はありません。軽くてよく切れてとてもいいと思います。値段が一番安ければこの先もずっとモノタロウブランドにしようと思います。

対象商品:
35149572
2020-02-12
用途:
草刈り

値段が安かったので購入しました。
充分使用できると思います。

対象商品:
35149572
2018-09-04
用途:
農作業時の草刈りで使う
アロウライフ企画 様 (その他業種)

値段が安い割には長持ちすると思う、少し太めの木でも切れるので重宝している

対象商品:
35149572
2016-08-08
用途:
草刈

近くのお店に販売しておらず、こちらで安価で購入できますし、配達してくれるので便利でいいと思います。品質に関しては問題ないと思います。

対象商品:
35149572
2015-08-19
用途:
必須
農・林・水産業

とても良いですね。消耗品ですからとても助かります。

対象商品:
35149572
2014-07-29
用途:
普通の草刈りに
農・林・水産業

他の1枚500円くらいのチップソーに比べると、コスパは高いと思います。
また、値段の割にチップの大きさに問題はありませんでしたし、
新品時の切れ味も良いです。

安いチップソーで迷ったらコレ
という感じですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35149581
2014-07-29
用途:
施設内の草刈に使用。

ホームセンターで購入する物よりは、チップソー自体の『硬さ』が低い気がします。切れ味の低下する時間が早く、エンジン回転数(=歯の回転数)を高くしないと思う様に草が刈れません…。但し、硬い物に歯が当たった際のチップ自体が飛んでしまったり、欠けてしまう事については、他の商品と同等な気がしますので、私達の様な広い範囲で長時間使用する場合を除き、地域の奉仕活動や、週末に自宅で草刈をする場合などや、特に『石が多い』等の『歯飛び』の可能性が高い場所で使用する際には、コスト的に最適だと思います。1セットをお試しで使用し、以上の事をふまえた上で、2セット(計4枚)追加購入致しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする