HL-850V ホームロッカー アイリスオーヤマ 35149904

HL-850V ホームロッカー アイリスオーヤマ 35149904
HL-850V ホームロッカー アイリスオーヤマ 35149904
HL-850V ホームロッカー アイリスオーヤマ 35149904

ホームロッカー

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード35149904品番HL-850V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。

材質
本体:ポリプロピレン
シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)
棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)
ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂
カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)約750×500×850内寸法(mm)約670×370×745付属品可動棚板1枚質量(kg)11.0ブラック/グレー高さ(mm)850奥行(mm)500間口(mm)750耐荷重(kg)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35149913
2020-06-13
用途: 工具保管
電気・ガス・熱供給・水道業

プラ製で風の強いベランダ設置に不安感はあったが、強度においても全く問題なかった。欲を言えばシャッターがもう少しスムースに動作してくれたらいいかな。^_^

2が参考にしています
対象商品 : 35149913
2013-09-15
用途: 離れた場所にある太陽光発電所での(女装)除草作業道具及び除草剤保管庫としてプラ製品が欲しかった
株式会社 東 屋

軽いから台風等で吹き飛ばないような対策が必要
私はテ-プで固定しさらに空ペットボトルに水を入れブロックの代わりにしました

1が参考にしています
対象商品 : 35149913
2013-09-06
用途: コンプレッサー倉庫

サイズぴったりでした。
別途。購入したコンプレッサーのケースとして使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする