ホームロッカー

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35149913 品番HL-900V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。

材質
本体:ポリプロピレン
シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)
棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)
ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂
カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)約860×570×910 内寸法(mm)約780×450×790 仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節3段階で150mm 開口部(mm)約715×770 有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約280〜380、下段485〜385 付属品可動棚板1枚 質量(kg)15.8 ブラック/グレー 高さ(mm)910 奥行(mm)570 間口(mm)860 耐荷重(kg)(可動棚板)約30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149913
2020-06-13
用途:
工具保管
電気・ガス・熱供給・水道業

プラ製で風の強いベランダ設置に不安感はあったが、強度においても全く問題なかった。欲を言えばシャッターがもう少しスムースに動作してくれたらいいかな。^_^

2人が参考にしています
対象商品:
35149913
2013-09-15
用途:
離れた場所にある太陽光発電所での(女装)除草作業道具及び除草剤保管庫としてプラ製品が欲しかった
株式会社 東 屋 様

軽いから台風等で吹き飛ばないような対策が必要
私はテ−プで固定しさらに空ペットボトルに水を入れブロックの代わりにしました

1人が参考にしています
対象商品:
35149913
2013-09-06
用途:
コンプレッサー倉庫

サイズぴったりでした。
別途。購入したコンプレッサーのケースとして使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする