卓上丸鋸盤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35149931 品番K-210
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。

切断板厚(mm)
【プリント基板】ガラスエポキシ/3、セラミック/1
【金属】鉄板(非熱処理)/1、アルミ板(純アルミ系)/5
【樹脂】アクリル板/10
【木材】軟質/26
適合替刃
【プリント基板】ガラスエポキシ・セラミック/K-210-3(別売)
【金属】鉄板(非熱処理)/K-210-3(別売)、アルミ板(純アルミ系)/K-210-2(標準付属品)
【樹脂】アクリル板/K-210-2(標準付属品)
【木材】軟質/K-210-1(別売)
消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])3500〜6000 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)2 用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 仕様適応刃寸法/50〜85mmΦ ※専用ディスクカッター及びK-110-1/2取り付け可能 トラスコ品番810-7602 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 外径(Φmm)85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 仕様・用途集塵機接続可 定格時間(分)15
注意
※定格時間を超えて連続使用すると、モーター等故障の原因となります。1〜2分間隔での運転は連続使用となりますのでご注意下さい。

商品説明動画

K-210 卓上丸鋸盤
この動画は、21人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149931
2015-01-15
用途:
プラスチック製品のカット作業に使用

コンパクトで場所を取らないのは、非常に良い。
付属で定規がついていましたがガタが有り、精度を要求する作業では難しい。
また、安全カバーが材料に触れると、横に動き刃物と接触するので、気をつけて作業する必要がある。
仕事で使用しましたが、日曜大工の補助設備としては、100Vで使える非常に良い機械です。
みんな自宅に欲しがっていました。

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする