ホーザン
ホーザンの 切断
ホーザンの 切断機用カッター(チップソー)
ディスクカッター(K-210専用替刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35149956
品番
K-210-2
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
85
刃厚(mm)
1.2
切断対象
金属、樹脂
用途
金属・樹脂
トラスコ品番
810-7604
質量(g)
88
種類
超硬
ピッチ/山(mm)
24山
適合品番
K-210用