ホーザン
ホーザンの 切断
ホーザンの 切断機用カッター(チップソー)
ディスクカッター(K-210専用替刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35149965
品番
K-210-3
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
85
刃厚(mm)
0.8
切断対象
プリント基板、金属
用途
プリント基板・金属
トラスコ品番
810-7605
種類
ダイヤモンド(粒度#150)
ピッチ/山(mm)
-
適合品番
K-210用