K-16 デスクドリル ホーザン 35150026

デスクドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35150026 品番K-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プーリー・ベルト掛け換え方式により、6段変速で約1100〜9600rpmまで広い範囲の変速が可能。
切削深さ調整付。(最大35mm)
懐の深さは卓上型では最長クラス。(200mm)
作動音が静かで回転トルクの高いインダクションモータ採用で、主軸の芯ブレは0.02mm。より正確な作業ができます。
3ピンプラグ仕様。
自動スイッチ機能。電源スイッチを入れ、ハンドルを手前に引くとドリルチャックが下がるとともに、回転スイッチがONになり回転します。

穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 主軸回転数(min-1[r.p.m])1100/1600/2500/4200/6400/9600(プーリー・ベルト掛け換え方式)(60Hz時) 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)60 電源コード(m)1.6 チャッキング径0.5〜6.5mmΦ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×450×340 定格時間連続(無負荷時) 付属品2ピン交換アダプター 仕様主軸の芯ブレ/0.02mm(チャック含まず) 質量(kg)18.6 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番810-7543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35150026
2019-11-14
用途:
セラミック材料の孔加工(ザグリ)

回転数変更時、2つのプーリーをベルトをつけたままシャフトから抜くことが困難。改良必要。
シャフトのブレが小さいと表示されているわりに、装置全体の振動が大きすぎる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする