圧着工具(BNCコネクター用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35150105 品番 P-740
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)

適合端子
【外径寸法(mm)】(中心コンタクト)2.1、(フェルール)6.5/9.2
【メーカー】七星科学東洋コネクター
全長(mm)206 用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。 トラスコ品番365-5881 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
SDI用同軸ケーブル製作で使用
サービス業

youtubeで閲覧した手順の通り、練習もなく簡単に製作することが出来ました。

対象商品:
35150114
2021-10-21
用途:
TV関連の同軸ケーブルの処理
製造業

しっかりした作りで、圧着能力もしっかりありそうだ。

1人が参考にしています
対象商品:
35150114
2015-08-18
用途:
BNC連続で多数圧着

とにかく疲れなくて良いです。 軽くて握りが良いですね。 左利きの人も素直に使えるのは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35150105
2015-02-24
用途:
防犯カメラ

非常に使いやすい。軽く圧着できる。

3人が参考にしています
対象商品:
35150105
2023-08-25
用途:
カメラの接続
河野電気株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

カナレ用のBNC圧着器が欲しかったのですが、間違えて購入しました。
もっと、どこの製品に使用できるか全面的に情報が欲しい。(P-740の参考写真に
カナレのBNCコネクタの接続状況写真を載せているので紛らわしい)

4人が参考にしています
対象商品:
35150114
2018-11-17
用途:
電子機器製作
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使い勝手の良い、工具でした。落下防止のワイヤーを繋ぐ穴がハンドル部に開いていたので加工無しで接続できた事も評価できる点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする