圧着工具(リングスリーブ用)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35150123 品番P-737
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

成形確認機構付
JIS C9711適合品
電気工事士技能試験推奨品
圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。

全長(mm)195 用途リングスリーブ専用 トラスコ品番436-2691 質量(g)300 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06725643
2022-04-14
用途:
電気工事士の試験に
農・林・水産業

試験で使用のために購入しました。問題なく使用できています。

対象商品:
35150123
2018-08-13
用途:
機械のメンテナンス作業

小型で使い勝手が良い。特にスリーブ小の圧着作業が多い場合や、手の小さい人には非常に重宝している。

対象商品:
06725643
2018-03-10
用途:
電気工事士2種の試験用に購入
製造業

練習、試験に使用、使いやすい、工事士
意外に使用予定は無い

対象商品:
06725643
2017-11-19
用途:
電器工事
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
06725643
2017-04-14
用途:
回路結線時

キッチリとしたカシメの手応えが気持ち良いです(^.^)
仕方ないことですが、重量はそこそこ…
圧ペン全般について思うのですが、落下防止のハーネスを取り付けられるリングや穴が付いてると便利かも?

1人が参考にしています
対象商品:
35150123
2016-12-07
用途:
電気工事でVVF線の接続に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

作業時にペンチサックの中に従来品でははみ出していたので今回の工具は小さいのでサックの中に入るので邪魔にならず重宝しています。

対象商品:
06725643
2014-04-14
用途:
発電機器のケーブル加工

発電機器のケーブル加工に使用してます
とても便利で作業が速やかになる

対象商品:
35150123
2019-12-12
用途:
電気工事
その他業種

もう一つ、同じメーカー同じ型番のものを持っているが、握り手が違う。こちらのほうが硬く、太く、重い。これは、自分にとっては圧着しにくい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする