ワイヤーカッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35150157 品番 N-18
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。

切断能力
VVF線 2mmΦ(2芯)
IV線 22mm2
全長(mm)161 トラスコ品番370-8021 質量(g)167 硬度HRC(刃部)53 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

N-18 ケーブルカッター
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
自動車整備

以前はニッパー等でバッテリケーブルを制作時切断していましたが、
切断面がきれいで使いやすいです。ただ握り部分近くにスプリング取付用の
凸部がありますが、スプリングが付いていません。付いていればもっと使いやすいと思います。

対象商品:
68551253
2024-11-14
用途:
刃がボロボロに
デザイン工房 OneStep 様 (建設業・工事業)

ワイヤー的には1.2mm程度をカットしていて数回使ったら
二度と切れなくなりました
刃がボロボロになり二度とこんな使えない道具を買うことはないでしょう

対象商品:
35150157
2021-05-01
用途:
電工1種技能試験の練習用

電工用ペンチは持っていたのですが、1種技能試験の練習でKIP線を切るために買いました。ペンチではうまく切れなかったのですが、このカッターは気持ちよく切れます。今持っているペンチとどのくらい違うのか不安でしたが、思い切って買って良かったです。

対象商品:
68551253
2016-12-27
用途:
配線のカット時
株式会社ホンダカーズ静岡 様 (サービス業)

カーター自身の重みが有り使いやすい道具切れも良い。長く使用出来そうですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35150157
2016-06-18
用途:
電気工事
建設業・工事業

製品としては、凄く良い
自分のミスですが、刃が小さくて太いケーブルが切れません
なので、あまり役に立っていません

4人が参考にしています
対象商品:
35150157
2015-03-29
用途:
同軸の切断

綺麗に切断で来て良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする