ワイヤーストリッパー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35150464 品番 P-90-B
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4〜25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
線芯直径および公称断面積1.0、1.6、2.0、2.6、3.2(単線) RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル色 全長(mm)165 質量(g)350 用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 トラスコ品番322-0036
注意
※より線外径は、素線の構成・メーカーにより多少の違いがあります。

商品説明動画

P-90-C ワイヤーストリッパー
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
配線・結線作業
その他業種

20有余年慣れ親しんだワイヤーストリッパー 最近は被覆き刃のかみ合わせが少し不調 調整も面倒なので更新 気分よく作業が進み満足!!

対象商品:
35150087
2022-01-28
用途:
ケーブル外装処理
サービス業

昔からの感触で、なんともいえない安心感があります。

対象商品:
35150087
2021-03-13
用途:
VCTFKの皮むき

たまたまMonotaRoのサイトを見ていてみつけました。きれいに被覆がむけます。

1人が参考にしています
対象商品:
35158697
2021-01-30
用途:
自動車電装品配線作業等
山田電機ゴム工業所 様

従前はニッパーなどにて皮むき作業をしていました。これを使って作業が楽になりました。

対象商品:
35158697
2020-09-21
用途:
1種電気工事士の技能試験
その他業種

1種電気工事士の技能試験のために購入しました。1発で芯線に傷つける事無くストリップできるのでとても安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35150087
2019-01-25
用途:
輸入物の配線。
マーク・サイン 様 (建設業・工事業)

輸入物に付いてくる小判コードが硬くて、これでやれば楽に剥く事ができました。
非常に良いです。

対象商品:
35158681
2017-11-21
用途:
ロボットの配線
近藤工業 様 (建設業・工事業)

AWG24(0.54)を剥くのに買いました。
以前はカッターで剥いていましたが長さが均一に
ならないし、導線を切ってしまったりしてましたが
このストリッパーなら間違いありません。
欲を言うなら、軽量化と皮剥きの長さを3mmくらいから調整出来ると
良いですね。

対象商品:
35158697
2018-02-02
用途:
農機具用などの配線
農・林・水産業

ハーネスのメンテナンスなどで使用しますが、少しくらい配線が劣化していてもきれいに芯線を出してくれるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする