PBW-EB-T 防雨ポッキン延長ブレーカー 日動工業 35150875 PBW-EB-T 防雨ポッキン延長ブレーカー 日動工業 35150875 PBW-EB-T 防雨ポッキン延長ブレーカー 日動工業 35150875

防雨ポッキン延長ブレーカー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35150875 品番PBW-EB-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。防雨屋外用。防雨アース付トリプルコンセントでとっても便利。

電線長さ(m)1(プラグ側0.7、コンセント側0.3) 特性防雨、アース付 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 用途ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。 トラスコ品番327-2591 質量(kg)0.6 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 芯数3 保護機能漏電保護専用(15mA感度) 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35150875 PBW-EB-T 12508968 PBW-EBT-S 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業 1台 9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35150875
2019-11-16
用途:
臨時の電源スイッチ
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

コンセントプラグでの抜き差しでは、スイッチの代わりにはならないが、コンセントに接続をしたままの状態で、
ブレーカーのオンオフで、スイッチの代用が出来る点が
ありがたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35150884
2018-10-14
用途:
ビル清掃でゆかの洗浄機械等の使用時に利用する。
フロアメンテナンス株式会社 様 (サービス業)

プラグが少し弱いようです。 少しの引張りでぐらつき始め、間もなく
断線してしまう。

2人が参考にしています
対象商品:
35150884
2015-08-13
用途:
工事現場での電気工具使用時
建設業・工事業

使用目的は、工事現場での漏電・過電によるブレーカーが落ちるのを防ぐ為ですが、転ばぬ先の杖!で かなり重宝してます。

対象商品:
35150884
2015-03-17
用途:
テナントにおける内装工事
建設業・工事業

漏電と最近のオフィスビルでのテナント工事に必須な過電流遮断が一つで賄えるのでとても重宝しています。
ただ、価格が高過ぎます。
弊社単独工事や数社での相番工事であれば心配ないのですが、組下のグチャグチャな現場だと休憩で現場を外して帰ってくるとかなりの確率で盗まれる。
先週なんか、仮設から電源とって居室に籠って電工使ってる最中に引っこ抜かれて盗まれた。
もう少し値段が安ければこんな事はかなり減ると思うので、是非ともモノタロウさんからも日動さんに価格を頑張る様にお伝え下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
35150884
2015-03-12
用途:
リフォーム工事

移動に簡単なので、使いやすいです。
お勧めですね。

対象商品:
35150884
2015-03-10
用途:
依託工事
村建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

依託工事にて、宅内の電源を借りる時に安心できる。

対象商品:
35150884
2014-05-03
用途:
空調機器保守整備
トーケン株式会社 様 (建設業・工事業)

屋外作業多い為、天候関係なく、使いやすいです。

対象商品:
35150884
2013-11-21
用途:
建築現場屋外作業

漏電ブレーカーが付いているので、安心です。
リフォーム等の現場には、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする