安全靴 S112P

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35150997 品番 S112P
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

幅広い現場で愛される定番タイプ。

ブラック サイズ(cm)24.5 足幅3E 種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クローム革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)530(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種合格 靴底一層底 材質(先芯)スチール アズワン品番64-6537-34 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35151051
2020-11-22
用途:
上記例をはじめ戸外での作業全般

丁寧な梱包でしたし、言うことは何もありません。一種の芸術品です。製品の良さは一目瞭然です。

対象商品:
35151024
2019-09-17
用途:
現場用に
株式会社印東重機 様 (建設業・工事業)

皮もしっかりしていて2年は持ちそうです。
愛用しています

対象商品:
35151033
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品:
35150997
2018-03-06
用途:
軽作業
運輸・通信業

3Eサイズにしては幅が狭いというか、甲周りが小さい感じがしました。
あと、生地が薄いので、どれくらい長持ちするかが気になりました。

対象商品:
35151067
2017-08-27
用途:
修理工場
板子運送有限会社 様

短靴で使いやすいです。28.5pが欲しいです、足の大きい人がいます。

対象商品:
35151067
2017-07-07
用途:
工事現場などの警備作業時
サービス業

他社で購入していましたが、納品がとても早く助かります。

対象商品:
35151015
2014-04-14
用途:
自動車整備
有限会社新井電機工業所 様

少し幅が小さい
次回は、少しサイズUPしないと

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする