オイルライター

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ卓上オイルライター 注文コード35151297 品番アレックスV
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
タイプ卓上オイルライター 質量(g)132 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54.5×38×19 仕様ギフトBOX入り 材質亜鉛ダイキャスト/ブラスバレル仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35151254
2021-05-27
用途:
タバコの着火
有限会社真正クレーン 様

何も問題点は無く使いやすくて艶も綺麗で大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする