36Vコードレスインパクトレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35151376 品番WR36DC(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新「木工モード」搭載でクラス最速の締付スピード

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大締付トルク(N・m)300 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 長さ(mm)145 幅(mm)- 高さ(mm)244(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【木工モード】0〜3000、【単発モード】0〜2800、【強モード】0〜2800、【中モード】0〜2000、【弱モード】0〜1050 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5
注意
※従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※振動3 軸合成値は、EN60745-2-2 規格に基づき測定しています。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

商品説明動画

マルチボルト(36V)コードレスインパクトレンチ WR36DC
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35151376 WR36DC(2XP) 44189549 WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35151376
2022-02-08
用途:
ボルトを締める時、緩める時
建設業・工事業

さすが36ボルト、強力です。
というよりも、この位強くないと使い物にならないかな・・的な。

4人が参考にしています
対象商品:
35151385
2019-03-05
用途:
機械の修理時
キタガワエンジニアリング 様 (サービス業)

コンパクトであつかいやすくて、締めつけトルクもよい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする