36Vコードレスインパクトレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35151385 品番WR36DC(NN))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新「木工モード」搭載でクラス最速の締付スピード

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大締付トルク(N・m)300 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 長さ(mm)145 幅(mm)- 高さ(mm)244(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 仕様蓄電池、充電器、ケース別売り 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【木工モード】0〜3000、【単発モード】0〜2800、【強モード】0〜2800、【中モード】0〜2000、【弱モード】0〜1050 機械寸法(mm)(全長×高さ×センターハイト)145×244×31[蓄電池装着時] 先端形状四角ドライブ12.7mm 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 打撃数(min-1[打撃/分])【木工モード】0〜4000、【単発モード】0〜3800、【強モード】0〜3800、【中モード】0〜2900、【弱モード】0〜1350 蓄電池容量(Ah)2.5/5 振動3軸合成値(m/s2)15.6
注意
※従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※振動3 軸合成値は、EN60745-2-2 規格に基づき測定しています。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

商品説明動画

マルチボルト(36V)コードレスインパクトレンチ WR36DC
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35151385 WR36DC(NN)) 44189558 WR36DH (NN) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35151376
2022-02-08
用途:
ボルトを締める時、緩める時
建設業・工事業

さすが36ボルト、強力です。
というよりも、この位強くないと使い物にならないかな・・的な。

4人が参考にしています
対象商品:
35151385
2019-03-05
用途:
機械の修理時
キタガワエンジニアリング 様 (サービス業)

コンパクトであつかいやすくて、締めつけトルクもよい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする