イナヅマLJ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35151846 品番 LJ-12PE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!

外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.5 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250 適合材コンクリート2次製品、ブロック チップ幅(mm)6.0 ダイヤ層厚さ(mm)2.5 ダイヤ層幅(mm)6 付属リング(mm)20/22/25.4 用途コンクリート2次製品、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35151846
2016-03-01
用途:
U字溝の切断
佐野建設株式会社 様

値段の割に切れ味、耐久性ともに満足です。既設U字溝の水平方向への連続切断作業に用いています。パートナーを用いて厚さ50mmの部分を内部の番線も同時に切断していきますが50m程度は切断可能です。市販30000円程度のものと比較して、コスパにおいてこちらに軍配をあげたくなります。

対象商品:
35151864
2014-07-09
用途:
コンクリート製二次製品の切断(U形側溝、縁石等)
建設業・工事業

再注文しました。電気式の切断機に装着して使用しています。切断時最初の食い込み(言葉が合っているのか判りませんが)がスムーズで刃先が無くなるまで切れ味が余り落ちない所が良いです。

対象商品:
35151846
2013-04-11
用途:
コンクリート製品の切断・コンクリート擁壁等の切断に使用
株式会社 飯沼組 様

普通のコンクリート用のダイヤモンドの刃(305)サイズの刃は、イナヅマLJに比べると価格が高く耐久性と切れ味等が、それほど変わりがないので、非常に経費節減に役立っております。今後も替刃を注文する際は、イナヅマLJにしたいと思います。

対象商品:
35151846
2013-01-24
用途:
二次製品等の切断

切れ味も良いし、大変気に入っています。前回購入したお店よりも5500円も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする