- タオルペーパーホルダー ノーブランド 35153876

- タオルペーパーホルダー ノーブランド 35153876 - タオルペーパーホルダー ノーブランド 35153876

タオルペーパーホルダー

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35153876 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エコノミータイプにもレギュラータイプにも対応したタオルペーパーホルダーです。
エコノミータイプなら600枚、レギュラータイプなら400枚セット出来ます。
ブラウンの底部は半透明ですので、残量が確認できます。

付属品取り付け用ネジ付き 材質アクリル樹脂 質量(g)790 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×235 適合サイズレギュラー(中判)230×220mm 400枚、エコノミー(小判)170×220mm 600枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35153876
2017-08-03
用途:
トイレの手拭き
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くてたすかりました。使用してトラブルもありません。

対象商品:
35153876
2015-11-14
用途:
手を拭くとき

ペーパーの残量が一目でわかり、補充も簡単で満足しております。台所に一つ付けて満足したので洗面所にももう一つ購入しました。

対象商品:
35153876
2015-09-29
用途:
お手洗いで使用

レギュラーサイズのタオルペーパーが余裕で入り、1枚ずつ取り出せるので使いやすい商品です。

対象商品:
35153876
2015-08-04
用途:
手を衛生的にしたいときに使う
設備電算親睦会 様

タオルだと雑菌が移るので衛生を保ちたい時に使用します。とても便利、洗面所、キッチン、アウトドア用に3つ用意しました。

対象商品:
35153876
2015-04-16
用途:
キッチンや手洗い場の設置
その他業種

安いし軽いし使いやすい。

対象商品:
35153876
2015-04-05
用途:
お店のトイレで
有限会社栗栖商事 様

安くて商品もしっかりしています。これで十分です。

対象商品:
35153876
2014-10-24
用途:
手拭き
建設業・工事業

希望・想定通り

対象商品:
35153876
2014-04-09
用途:
会社の水回りに配置してぺーパータオルを使用
医療・福祉・介護関連業

値段もお手頃で、見た目もシンプルなので場所を気にせず利用できます。
ただ、ペーパータオルの残量が少なくなった時は一度にガサっと出てしまうのがちょっと残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ペーパーホールダー送っていただきましたが、設置方法が分かりません。縦にかけるのか、横に置くのかお教えください、ペーパーのセット方法についても教えてください。お願いいたします。
回答:
ブルーの透明部の口が開いてるところを下に、フタを開けるツマミがある部を上にして、4ヶ所の穴を利用して、付属のネジで壁に取り付けます、また両面テープで取り付けるお客様もいらっしゃいます。
ペーパータオルはフタを開いて、ブルーの透明部に置いて頂きフタを締めて、下部から引き出してご使用下さい。
2013-01-17
質問:
こげ茶色部分が半透明で、中身の残量確認ができますか?
回答:
ご指摘の箇所は透けておりますので、中身の残量は確認できるようになっております。
2011-10-31
質問:
中身の残量確認ができますか?
回答:
こげ茶色部分が半透明で透けておりますので、中身の残量は確認できるようになっております。
2011-09-27
質問:
モルタルには取り付け可能か?
回答:
取付出来ない商品です。
2011-09-27

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする