CH-462(656739A) コンクリートハンマ(ケース付) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 35154707

コンクリートハンマ(ケース付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35154707 品番CH-462(656739A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,300

樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用

シャンク形状17mm六角シャンク 打撃数(min-1)3000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8 付属品ブルポイント・補助ハンドル・キャリングケース 仕様コンクリートハンマ(ケース付) 質量(kg)5.3 用途コンクリートの破砕、はつり作業に
注意
※市販のツバ付きビットは使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35154707 CH-462(656739A) 60860933 656750A コンクリートハンマ ACH462 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) コンクリートハンマ ACH462 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35154707
2018-11-07
用途:
はつり作業
建設業・工事業

今までの物より軽くて、グリップの握り具合もよく、作業しやすい。
反動も柔らかい。後は耐久性かな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13
質問:
付属のケースの材質は?
回答:
樹脂製でございます。
2011-09-27

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする