曜日別特売
CP110 綿の補修シート キャプテン 35154937

綿の補修シート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
#4/ベージュ
内容量1パック注文コード35154937品番CP110
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

アイロンで簡単に接着できる補修シートです。衣類のカギザキ・擦り切れ・穴あきなどの補修・補強にご使用いただけます。水洗い・クリーニングも可能です。

用途
中温(約140℃~160℃)で接着してください
材質基布:コットン、接着樹脂:ポリアミド系樹脂#4/ベージュ品番GFCP110 #4寸法(幅W×長さL)(cm)6.5×30
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: スウェットパンツの補修
サービス業

お気に入りのスウェットパンツの穴あき補修に使用、使い勝手は良いです。

対象商品 : 35154928
2022-11-24
用途: 作業着
サービス業

作業着の補修に使用しています。作業時、物に当たり衣服が破損します。
小さい破れなので補修シートを使用してカバーしています。
物を大事にすることを念頭に使用し、満足しています。

対象商品 : 35154964
2020-04-09
用途: 修理

もう少し大きさがあれば尚満足でしたが、良く着いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする