●ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです ●低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいです ●オビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能です ●ダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます ●標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます ●定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です
以前に購入したジグソーに比べ、鉋屑の飛び散らないプロテクターがついていたり、切り方に細かい切り方から粗い切り方まで調整が出来、格段に良くなっています。これからもいろいろな工作に使用していきたいと思います。
コンパクトで使いやすい商品で満足です。機能も十分です。
価格の割に高性能。オービタル機構が付いているので、木材の切断もスムーズでした。強いて悪い点を挙げるなら、ブレードや定規を固定する為の六角レンチが電源コードに取り付けられるようになっていれば使い勝手が良かったです。