※カラーバリエーション

CP12 ふちどり広巾 バイアステープ キャプテン 35155077 CP12 ふちどり広巾 バイアステープ キャプテン 35155077

ふちどり広巾 バイアステープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 35155077 品番 CP12
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

衣類の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせないスタンダードなバイアステープです。カラー展開が豊富でご使用頂くものに合わせて選べます。

#533 寸法(幅Wmm×長さLm)11×2.75 材質ポリエステル65%・コットン35% 品番GFCP12 #533 用途衣類や小物など
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35155296
2025-03-23
用途:
キルティング生地の縁取り
製造業

太さがあるとキルト地を包みやすく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする