卓上糸ノコ盤

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35155355 品番TFE-450
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構

切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)400〜1600 ストローク量(mm)18 テーブル寸法(mm)250×380 電源(V)単相100 消費電力(W)50 コード長さ(m)1.8 フトコロ(mm)400 長さ(mm)605 付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分)30 質量(kg)12 用途直線から曲線切りに
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35155355
2021-04-08
用途:
20mm厚さのポリエチレン材の切断
株式会社栗本鐵工所 様 (製造業)

完璧に真っ直ぐ切るのは不可能です。罫書き線に合わせて手で細かく合わせながら切ると、かなり真っ直ぐに近いものになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35155355
2019-10-03
用途:
木材の窓抜きなど
ボスサイズ株式会社 様 (卸売・小売業)

能力は予想通りですが、振動が思ったより大きいので防音対策をしていない室内は使い辛い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸盤の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/copingsawboard_howtouse/
2023-03-08

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする