曜日別特売
CP130 反射テープ アイロン接着 キャプテン 35155619

※カラーバリエーション

反射テープ アイロン接着

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)10
内容量1パック注文コード35155619品番CP130
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。ストレッチ性にすぐれた薄地タイプ。普通の生地からニット生地まで使えます。家庭洗濯・ドライクリーニング(石油系)もOK!

用途
衣類・傘など
品番GFCP130 #1タイプ#1テープ幅(mm)10寸法(cm)1×1m
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35155628
2022-02-09
用途: 通学バックに
有限会社木村電機サービス業

ナイロンバックに付けてみましたが、材質によってつきにくいかもしれません。温度調整すれば定着します。

1が参考にしています
対象商品 : 35155619
2019-04-29
用途: バイクウエアーへの貼り付け

通勤に往復50km以上走っている私の帰路はいつも夜です。
周りのドライバーへのアピールという事でこちらの商品を購入。
好みの長さに切ってウエアーの好みの場所にアイロンで簡単に貼ることができます!
反射具合も合格点ではないでしょうか。
調子に乗って張り付けていると1mなんてすぐなくなってしまいます(笑)
ライダーの皆様にお勧めできる商品で~す!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする