※カラーバリエーション

帽子サイズテープ 3m巻 巾30mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 35155944 品番 CPL77
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。

#22/黒 品番GFCPL77 #22 寸法(幅Wmm×長さLm)30×3
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35155944
2022-04-04
用途:
帽子作り
サービス業

サイズテープは選択肢が多い品物ではないので、他との比較が難しいですが、特に問題なく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする