曜日別特売
CP90 ナイロン補修シート 強力粘着 キャプテン 35156303

ナイロン補修シート 強力粘着

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
#9/黒
内容量1パック注文コード35156303品番CP90
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。

用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに材質ナイロン100%#9/黒品番GFCP90 #9寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35156319
2023-02-03
用途: 法面作業時
建設業・工事業

作業着の上にナイロン製の上下を着ています。小さい傷や大きめの傷にも対応出来て使いやすいです。
透明なのでどんな色の物にも使えて便利です。

対象商品 : 35156303
2021-11-29
用途: ウインドブレーカーの補修
飲食業

所有するウインドブレーカーの生地とのマッチングが良かったので目立たずに綺麗に仕上がりました。
接着力もあり当分の間使えそうです。

対象商品 : 35156285
2021-07-13
用途: 作業防寒着の破れ補修
電気・ガス・熱供給・水道業

黒・紺・透明を買いました。
ナイロン生地仕様の黒・紺はしなやかで
もとの生地になじみやすいと思います。
貼り付ければ済むのでお手軽で助かります。
透明は試してないのでまだわかりません。

対象商品 : 35156258
2020-10-06
用途: 自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

フルバケットシートの補修で使いました。
粘着性、生地の強度等特に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35156303
2020-03-24
用途: ダウンベストの補修
株式会社三友工業

ひっつきも良く、今年を乗り切るのには、良かったです
喜んでいただけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする