※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS4MRBD0600R150 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35157297 MS4MRBD0600R150 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35157297 MS4MRBD0600R150 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35157297

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 注文コード35157297 品番MS4MRBD0600R150
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は刃径など58種類から選べます 他の種類を見る

汎用4枚刃ラジアスエンドミル

外径D1(Φmm)6 刃長ap(mm)13 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)6 用途スミR加工用 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 刃径(Φmm)6 表面処理(Al、Ti)Nコーティング コーナー半径(mm)1.5 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.020 軸径許容差(mm)0〜-0.008

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする