※カラーバリエーション

CP7 パイピング バイアステープ キャプテン 35157588 CP7 パイピング バイアステープ キャプテン 35157588

パイピング バイアステープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック #342 注文コード35157588 品番CP7
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は色番・色・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
クッションやパジャマなどの玉出しや飾りに。

#342 寸法(幅Wmm×長さLm)10×2.75 材質ポリエステル65%・コットン35% 品番GFCP7 #342
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35157466
2024-05-14
用途:
車の内張のアクセントに使用
不動産業

本来の使用目的とは異なりますが、車のドアの内張の隙間に、埋め込む様にして使用しました。若干チープな感じの車内のアクセントになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする