BP254A エンジンポンプ BIGM(丸山製作所) 35158575

エンジンポンプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35158575 品番BP254A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
付属品
吸入ホース3m付(ストレーナ付)
ワンタッチカップリング付(1組)
質量(kg)16 種類エンジンポンプ 最大吐出量(L/min)140 吐出口径(Φmm)25 最大揚程(m)36 燃料タンク容量(L)1.5 エンジン型式三菱4サイクルエンジン 1.3kW 運転時間(分)約216
注意
※満タン時の運転時間は目安です。作業時間によって変わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35158575 BP254A 51078703 BP2540A 4サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所) 4サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所) 1台 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-26
用途:
灌水
藤盛農園 様 (農・林・水産業)

エンジン始動から約10分程度で、燃料が吸い上げられず停止する。
何度も修理して貰ったけど治らない。
ホンダのコールセンターに問い合わせましたが、ご意見は、うかがいました。
後は、販売店に問い合わせしてみてくださいの、一点ばりで、なにもしてくれない
二度とホンダのエンジンの着いている物は買わない。

MonotaROからの回答

ご迷惑・ご不便をおかけし大変申し訳ございません。
弊社から直接メーカーの方へ問い合わせをさせていただきますので、お手数ではございますが、商品の不具合詳細を弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせいただけませんでしょうか。何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
35158575
2016-08-16
用途:
水やり

まだ使用していませんが、いつも動噴で水やりしていますが、この前故障し、修理しましたが予備に購入。

対象商品:
35158557
2015-08-18
用途:
農家

野菜に水を遣ります。

対象商品:
35158541
2014-06-25
用途:
農薬散布のラジボーの動力として
農・林・水産業

軽量で価格も手頃。
楽に始動できる。

対象商品:
35158541
2013-08-27
用途:
畑への水やり

能力的に一番小さいものを選んだのですが、正解でした。
まず、軽いです。片手でらくらく持てます。そして、能力ですが、水道の蛇口を全開にしたよりも、もっとつよいくらいに水をくみあげることができます。もちろん、エンジンの回転数でくみ上げる量を調整できます。ちなみに、2サイクルエンジンです。
これで、雨が降らなくても、畑にらくらく水をまくことができます。

対象商品:
35158575
2012-04-27
用途:
農機具の洗浄や畑の散水など。

スロットルレバーが硬かった。
改善点は、他店の値段が内税で送料無料なのに対しモノタロウさんは、外税なのでその分高かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする