研削砥石1号平型 A

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35158724 品番 150×16×12.7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)16 穴径(Φmm)12.7 粒度60 砥材A 用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼 硬度N 結合剤ビトリファイドボンド
注意
※255×25×19.05、205×19×15.88はブッシュで穴径を調節したタイプになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35158724
2018-08-14
用途:
金属材料の切断,形状修正
ATE・N 様 (その他業種)

12.5〜10.0への修正ブッシュに取り扱いがないのでこのサイズのブッシュも取り扱いしてほしい。

対象商品:
35158724
2016-08-25
用途:
プラスチックの土台の研磨

再評価です。商品の不具合でモノタロウさんの窓口に問い合わせ、すぐに別に同じ商品を発送とても迅速丁寧で流石モノタロウです。
砥石は当方の使用目的とは若干違いました。モノタロウさんの対応には★★★★★5星です。モノタロウ万歳!

対象商品:
35158724
2016-08-08
用途:
プラスチック材の土台研磨

安物買いの銭失い 取り付けて使用すると砥石の精度がなく 回転と共にかなりブレます 特に砥石の側面を使って研磨する場合は直線的に研磨すると直線ラインが出ません

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
35158715
2015-10-04
用途:
金属部品の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする