曜日別特売
150×16×12.7 研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー 35158776

150×16×12.7 研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー 35158776
150×16×12.7 研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー 35158776

研削砥石1号平型 WA赤

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)16
内容量1枚注文コード35158776品番150×16×12.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。外径(Φmm)150厚さ(mm)16穴径(Φmm)12.7粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼などアズワン品番64-7734-87
注意
※205×19×15.88はブッシュで穴径を調節したタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: キリ研ぎ用に購入

キリ研ぎ用に購入しました。今までの#60から#120に変更しました、全然研ぎやすくなりました。

対象商品 : 35158785
2022-08-19
用途: 現場作業用
株式会社田島製作所

研磨に使用している消耗品です。とても使いやすくリピートしています。

対象商品 : 35158776
2020-05-13
用途: 農機具
農・林・水産業

目立て砥石のつもりが、これを注文してしまった。
写真で分かりやすく表示してほしい。
厚さを見落とした。

対象商品 : 35158767
2017-04-12
用途: 刃物研磨

削れがよく焼けにくい。
ただ、初期の左右のブレが大きい。

対象商品 : 35158776
2013-01-18
用途: 刃物研磨

焼けず、削れも速い。
精度が悪くフレが大きい。

1が参考にしています
対象商品 : 35158776
2011-03-10
用途: 刃物の研磨に使ってます。
有限会社拓海

従来使っていたものは、ホームセンターで購入してましたが、2倍位の価格でした。
品質的には遜色ありません。
本当にありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする