研削砥石1号平型 WA赤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35158785 品番 205×19×15.88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度60 砥材WA赤 用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 硬度K 結合剤ビトリファイドボンド 適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など アズワン品番64-7734-88
注意
※205×19×15.88はブッシュで穴径を調節したタイプになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
キリ研ぎ用に購入

キリ研ぎ用に購入しました。今までの#60から#120に変更しました、全然研ぎやすくなりました。

対象商品:
35158785
2022-08-19
用途:
現場作業用
株式会社田島製作所 様

研磨に使用している消耗品です。とても使いやすくリピートしています。

対象商品:
35158776
2020-05-13
用途:
農機具
農・林・水産業

目立て砥石のつもりが、これを注文してしまった。
写真で分かりやすく表示してほしい。
厚さを見落とした。

対象商品:
35158767
2017-04-12
用途:
刃物研磨

削れがよく焼けにくい。
ただ、初期の左右のブレが大きい。

対象商品:
35158776
2013-01-18
用途:
刃物研磨

焼けず、削れも速い。
精度が悪くフレが大きい。

1人が参考にしています
対象商品:
35158776
2011-03-10
用途:
刃物の研磨に使ってます。
有限会社拓海 様

従来使っていたものは、ホームセンターで購入してましたが、2倍位の価格でした。
品質的には遜色ありません。
本当にありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする