研削砥石1号平型 GC

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35158837 品番 255×25×25.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。

外径(Φmm)255 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)25.4 粒度120 砥材GC 用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
注意
※255×25×19.05はブッシュで穴径を調節したタイプになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
草刈り機のチップの目立て
製造業

今までは付属の何でもない砥石で目立てをしていましたが、砥石の目が詰まってしまい購入しました、結果は大変すばらしい切れ味抜群です、目詰まりもしません、欠点は砥石紛の排出量が多く、周りが砥石の研磨紛で結構汚れます、帽子と保護めがね、マスクの使用をお勧めします。超硬チップのため仕方ないと判断しています。

2024-12-04
用途:
治具の研磨修正
秦製作所 様

安くて、便利さが良い 早く届くのが在庫を抱えず、無駄が省けて助かります
サイズを豊富にそろえてください。

対象商品:
35158803
2020-06-07
用途:
小型旋盤用バイトの研削

ハイスの完成バイトを整形していますが、大変綺麗な切削面ができます。ちょっとあてる角度を変えるだけで、綺麗な角度を作れます。

5人が参考にしています
対象商品:
35158812
2018-10-09
用途:
三相のグラインダー
製造業

非常に使い勝手が良く大満足です
ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
35158812
2018-10-09
用途:
三相のグラインダー
製造業

非常に使い勝手が良く大満足です
ありがとうございました

対象商品:
35158803
2018-08-13
用途:
陶器の研磨
ふくろう陶房 様 (その他業種)

とても使いやすいです。思つていたどうりの製品でした。

対象商品:
35158794
2018-10-11
用途:
抵抗器検査時

毎度購入しております。大変使い易い商品で助かっております。

対象商品:
35158803
2016-04-21
用途:
草払いチップソーの研磨に使用していて、こまめに研磨することで能率的で快適な作業ができています。
サービス業

短時間に、チップソーが研磨できて満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
陶器のはますり(でこぼこした所を平らに磨く)に使用したいが可能ですか?
回答:
陶器にも使用可能となります。
2011-10-31

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする