曜日別特売
CP207 ストレッチデニム 補修シート キャプテン 35158884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP207 ストレッチデニム 補修シート キャプテン 35158884
CP207 ストレッチデニム 補修シート キャプテン 35158884
CP207 ストレッチデニム 補修シート キャプテン 35158884

ストレッチデニム 補修シート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
#1/デニム
内容量1パック注文コード35158884品番CP207
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ストレッチの衣類など伸縮する素材の補修に。カギザキ・すり切れ・穴あきなどの補修・補強やアップリケに。アイロン簡単接着、水洗・クリーニングOK

材質コットン95%・ポリウレタン5%#1/デニム品番GFCP207 #1寸法(cm)6.5×30
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35158893
2025-12-02
用途: ジーンズ補修

ビンテージジーンズの補修で使用しました。金額もリーズナブルで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする